ウインセス
作業用ナイロンマチ付き手袋 薄手 12双入 3600シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1袋(12双)
注文コード
20854114
品番
3600-SS
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルで軽量なマチ付き手袋です。
材質
ナイロン
全長(mm)
200
色
(手首糸)白
サイズ
SS
入数(双)
12
機能
軽量
アズワン品番
4-5186-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000