曜日別特売
3030413 SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonic 20854997

SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(μL)10
アズワン品番4-5358-03
内容量1本注文コード20854997品番3030413
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形容量(μL)10外径(Φmm)(針)0.64針長(mm)42アズワン品番4-5358-03ゲージ23s

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする