SETonic
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(μL)
5
5
10
アズワン品番
4-5359-08
4-5359-07
4-5359-08
4-5359-09
4-5359-10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20855128
品番
3030130
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ
(針)交換
内径(Φmm)
(針)0.12~0.13
先端
(針)円錐形
容量(μL)
5
外径(Φmm)
(針)0.47~0.64
針長(mm)
42
アズワン品番
4-5359-08
ゲージ
23s~26s
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000