アズワン
フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
温度範囲(℃)
0~+300
-70~+300
0~+300
アズワン品番
6-8331-05-20
6-8331-01-20
6-8331-02-20
6-8331-03-20
6-8331-04-20
6-8331-05-20
6-8331-06-20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20857316
品番
600.101.1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様
シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング
サイズ
Φ7×100mm
温度範囲(℃)
0~+300
耐熱温度(℃)
約280
ケーブル
PFAコーティング
アズワン品番
6-8331-05-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000