アズワン
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5袋×20本)
1箱(5袋×20本)
1箱(5袋×10本)
容量(mL)
9
6
9
20
30
50
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×20本)
注文コード
20857770
品番
No.3-ST
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,058
販売価格(税別)
¥
17,325
バスケットに入れる
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
9
高さ(mm)
45
口内径(Φmm)
10
胴径(Φmm)
21
アズワン品番
7-2222-32
注意
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000