No.5-ST スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワン 20857779

No.5-ST スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワン 20857779
No.5-ST スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワン 20857779

スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5袋×10本)
容量(mL)20
内容量1箱(5袋×10本)注文コード20857779品番No.5-ST
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,157
販売価格(税別)
12,870
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP容量(mL)20高さ(mm)55口内径(Φmm)14.5胴径(Φmm)27アズワン品番7-2222-33
注意
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする