アズワン
無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20858120
品番
3096 CIC
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,652
販売価格(税別)
¥
10,593
バスケットに入れる
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質
ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
10
グレード
(目安)クラス100まで
全長(cm)
約23
アズワン品番
9-5305-02-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000