Thermo Fisher Scientific
スライドグラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
黄
白
青
緑
ピンク
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858303
品番
12-550-20
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×25
厚さ(mm)
1
仕様
洗浄済、低蛍光
材質
ソーダライムガラス
色
黄
アズワン品番
2-3879-05