アズワン
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-3944-03
1-3944-03
1-3944-01
1-3944-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858504
品番
IP10-K-8.0-1000-C
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0~1050
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3944-03
シース外径(Φmm)
Φ8.0
シース長(mm)
1000