アズワン
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-3945-03
1-3945-03
1-3945-01
1-3945-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858538
品番
IP10-K-6.4-1000-C
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0~1000
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3945-03
シース外径(Φmm)
Φ6.4
シース長(mm)
1000