アズワン
熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)
1.0×1000
1.0×1000
1.0×300
1.0×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858723
品番
IP10-K-1.0-1000-C
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様
オメガコネクター付き
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
タイプ
高温度・インコネル(R)
温度範囲(℃)
0~700
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3963-03
シース部寸法(Φmm×mm)
1.0×1000