シンコー
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
1-2470-33
注文コード
20858917
品番
WDSN-18060
参考基準価格(税別)
¥237,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDSN(スノコ棚)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
62.8
引出し数
4
均等耐荷重(kg)
400(本体)・250(天板)・200(棚)
サイズ(mm)
1800×600×800
アズワン品番
1-2470-33