曜日別特売
WDSN-18090 引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー 20858935

引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番1-2470-35注文コード20858935品番WDSN-18090
参考基準価格(税別)¥267,900販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)74.1引出し数4均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)サイズ(mm)1800×900×800アズワン品番1-2470-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする