曜日別特売
IPSM-K-500 温度センサー アズワン 20858976

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

温度センサー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番1-3982-03
内容量1個注文コード20858976品番IPSM-K-500
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様エレメント:K熱電対・JIS クラス2、リード線被覆材質:セラミック使用温度範囲(℃)0~500型番IPSM-K-500センサー寸法(mm)25×25×25リード線(m)2アズワン品番1-3982-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする