シンコー
引出付作業台 WDHN-6045 H枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
1-2473-22
注文コード
20859145
品番
WDHN-7545
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDHN-(H枠)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
21.9
引出し数
1
均等耐荷重(kg)
約150
サイズ(mm)
750×450×800
アズワン品番
1-2473-22