曜日別特売
WDHN-12075 引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー 20859215

引出付作業台 WDHN-6045 H枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番1-2473-29注文コード20859215品番WDHN-12075
参考基準価格(税別)¥167,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)42.3引出し数2均等耐荷重(kg)約150サイズ(mm)1200×750×800アズワン品番1-2473-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする