アズワン
温度センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-4128-01
1-4128-01
1-4128-02
1-4128-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20859563
品番
IP10-K-0.5-100
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。
仕様
シース部長さ(mm):100
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状
Y端子
耐熱温度(℃)
シース部/0~600、リード線/200
リード線(m)
2
アズワン品番
1-4128-01
シース外径(Φmm)
Φ0.50