曜日別特売
CFT10-60 PFAチューブ CFTシリーズ アズワン 20860597

PFAチューブ CFTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)6
内容量1巻(10m)注文コード20860597品番CFT10-60
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥22,651
販売価格(税別)
20,592

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。

材質PFA内径(Φmm)6規格RoHS2 (EU)2015/863 対応外径(Φmm)8連続使用温度(℃)250アズワン品番1-9802-25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする