曜日別特売
- ステンレスワゴン アズワン 20861198

ステンレスワゴン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプレギュラー 2段
段数2
内容量1個注文コード20861198品番-
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600
タイプレギュラー 2段アズワン品番8-4771-01段数2材質ステンレス(SUS430)積載荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809引出しなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20861198
2021-10-15
用途: 工場現場の書類等の一時保管場所、入口手袋の置き場所、
株式会社 ミートサプライ 製造業

・組立が簡単。特にビス・ワッシャが一緒になっているのが良い。
・改善点としては、ステンレスのカバーを除去するときにステンレスの
 折り返しの部分に残ったりする。これがなくなれば、すっきりするし、
 異物混入にもなりにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする