4924000045 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861358

4924000045 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861358
4924000045 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861358

マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本容量(μL)2~20注文コード20861358品番4924000045
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。

付属品チップ(epTIPSボックス)×1箱(250~2500uL・500~5000uL・1~10mLは除く)容量(μL)2~20適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07最小可変容量(μL)0.02再現性(%)±1.5精度(%)±5.0(2)アズワン品番2-4634-34
注意
※()内の容量における精度・再現性です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする