Eppendorf(エッペンドルフ)
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
容量(μL)
100~1000
注文コード
20861394
品番
4924000088
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
付属品
チップ(epTIPSボックス)×1(250~2500uL・500~5000uL・1~10mLは除く)
容量(μL)
100~1000
適合チップ
2-4876-05
最小可変容量(μL)
1
再現性(%)
±0.6
精度(%)
±3.0(100)
アズワン品番
2-4634-38
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません