TOMBO No,9003 ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス 20861936

ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)12
内径(Φmm)11
内容量1巻(1m)注文コード20861936品番TOMBO No,9003
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)11外径(Φmm)12定尺(m)1アズワン品番2-797-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする