アズワン
スターラー 水中・高温低温対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
撹拌容量(mL)
~10000
~1000
~3000
~500
~10000
アズワン品番
3-5568-33
3-5568-21
3-5568-24
3-5568-25
3-5568-26
3-5568-32
3-5568-33
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20862234
品番
1005170
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥143,000
販売価格(税別)
¥
130,000
バスケットに入れる
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
仕様
スターラー本体(ドライブ)、(撹拌点)1
材質
SUS304
寸法(mm)
180×180×38
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
最大出力(W)
20
撹拌容量(mL)
~10000
使用環境温度(℃)
(空気中)-10~200、(水中)~95
防塵防水性能
IP68
アズワン品番
3-5568-33
注意
※スターラーを使用するには各種コントロールが必要です。最大出力を参考にご選定ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000