くればぁ
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
メッシュ
300
200
250
290
300
325
360
380
400
500
材質
SUS304
SUS304
SUS316
線径(μm)
30
30
40
20
16
14
19
23
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862627
品番
SUS300-003
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
メッシュ
300
アズワン品番
3-7682-06
線径(μm)
30
開口率(%)
0.419
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
55