くればぁ
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
メッシュ
400
200
250
290
300
325
360
380
400
500
材質
SUS304
SUS304
SUS316
線径(μm)
25
30
40
20
16
14
19
23
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862688
品番
SUS400-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,900
材質
SUS304
メッシュ
400
アズワン品番
3-7682-12
線径(μm)
25
開口率(%)
0.371
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
39
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20862688
SUS400-025
80623867
SUS400-025
精細ステンレスメッシュ SUSシリーズ
くればぁ
1枚
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)