アズワン
塩ビ製薬品保管庫
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
注文コード
20863027
品番
PVO-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
仕様
棚(トレー)段数:3段
材質
本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
920×480×900
質量(kg)
50
型番
PVO-900
アズワン品番
3-5036-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000