tantore
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20863406
品番
#17-960
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
960
メッシュ
17
定尺(m)
30(それ以上はご相談ください。)
目開き
1000
アズワン品番
4-2404-39
開口率(%)
44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000