#229-55 ポリエステルメッシュ tantore 20863449

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番4-2404-53
内容量1枚注文コード20863449品番#229-55
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ポリエステル幅(mm)1080メッシュ229定尺(m)1目開き55アズワン品番4-2404-53開口率(%)27

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする