tantore
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
アズワン品番
4-2404-54
4-2404-41
4-2404-46
4-2404-48
4-2404-53
4-2404-54
4-2404-55
4-2404-56
4-2404-57
4-2404-58
4-2404-61
4-2404-63
4-2404-64
4-2404-66
4-2404-67
4-2404-70
4-2404-71
4-2404-72
4-2404-73
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20863458
品番
#196-70
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
幅(mm)
1080
メッシュ
196
定尺(m)
1
目開き
70
アズワン品番
4-2404-54
開口率(%)
28