#180-80 ポリエステルメッシュ tantore 20863467

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番4-2404-55
内容量1枚注文コード20863467品番#180-80
参考基準価格(税別)¥16,640販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ポリエステル幅(mm)1080メッシュ180定尺(m)1目開き80アズワン品番4-2404-55開口率(%)33

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする