tantore
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
アズワン品番
4-2404-61
4-2404-41
4-2404-46
4-2404-48
4-2404-53
4-2404-54
4-2404-55
4-2404-56
4-2404-57
4-2404-58
4-2404-61
4-2404-63
4-2404-64
4-2404-66
4-2404-67
4-2404-70
4-2404-71
4-2404-72
4-2404-73
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20863510
品番
#51-300
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
幅(mm)
1080
メッシュ
51
定尺(m)
1
目開き
300
アズワン品番
4-2404-61
開口率(%)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000