#30-700 ポリエステルメッシュ tantore 20863546

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番4-2404-67
内容量1枚注文コード20863546品番#30-700
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ポリエステル幅(mm)1080メッシュ30定尺(m)1目開き700アズワン品番4-2404-67開口率(%)68

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする