#13-1650 ポリエステルメッシュ tantore 20863580

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番4-2404-72
内容量1枚注文コード20863580品番#13-1650
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ポリエステル幅(mm)1080メッシュ13定尺(m)1目開き1650アズワン品番4-2404-72開口率(%)64

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする