アクアテック
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
アズワン品番
4-3497-02
4-3497-01
4-3497-02
4-3497-03
4-3497-04
4-3497-05
4-3497-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20863704
品番
RP-2G0202F-25Z-DC12V
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質
(ケース)ABS樹脂
接続口径
Φ3.9×Φ5mm
サイズ
27×47.5×74mm
電圧
DC12V
質量(g)
約115
接続
(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
吐出量(mL/min)
20
アズワン品番
4-3497-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000