- パワーソーブCE(R) 富士ゲル産業 20863826

パワーソーブCE(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
内容量1箱(150個)注文コード20863826品番-
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200

吸湿性の高い塩化カルシウムを主原料とする業務用乾燥剤です。
吸湿するとゼリー状に固まり、色が茶色く変わることで吸湿状態が分かります。
ポリマーを保水剤に使用した環境にやさしい乾燥剤です。

仕様(乾燥剤原料)塩化カルシウム材質(袋)片面不織布・片面フィルム 片面吸着タイプ(フィルム面を下に)寸法(mm)145×220質量(g/個)100アズワン品番4-3542-04吸湿量(最大)自重の約400%
注意
※商品に直接触れないよう梱包してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする