1-AXAL ピンセット AXAL Rubis 20863858

ピンセット AXAL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)120
アズワン品番2-5149-07
内容量1個注文コード20863858品番1-AXAL
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,781
販売価格(税別)
9,801

クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。

アズワン品番2-5149-07材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)全長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする