光明理化
北川式ガス検知管(冷蔵)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(5本)
1箱(10本)
1箱(20本)
対象ガス
1,1,2-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
シアン化水素
テトラクロロエチレン
クロロギ酸エチル
四塩化炭素
過酸化水素
1、2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1-ジクロロエタン
1,3-ジクロロプロパン
p-ジクロロベンゼン
アクリロニトリル
アクロレイン
アセトアルデヒド
アセトン
エチレンオキシド
クロロピクリン
クロロホルム
ジクロロメタン
シラン
トリクロロエチレン
トルエン
ホスゲン
ホルムアルデヒド
ヨウ化メチル
塩化ビニル
酸化プロピレン
臭化メチル
硝酸
二酸化硫黄
二臭化エチレン
二硫化炭素
測定範囲(ppm)
20~80ppm
20~80ppm
20~80ppm
20~2500ppm
50~1250ppm
2~20ppm
0.5~60(1~60)ppm
0.3~8ppm
0.5~10ppm
4.2~840ppm
15~400ppm
10~100ppm
10~160ppm
10~500ppm
10~150ppm
1~120ppm
0.005~1.8%
0.004~1.0%
5~140ppm
0.01~4.0%
0.1~14ppm
0.05~16ppm
23~500ppm
0.5~100ppm
10~1000ppm
0.5~50ppm
5~300ppm
0.2~10ppm
0.05~1.0ppm
0.1~20ppm
20~1500ppm
0.05~4.0ppm
0.01~0.48ppm
0.05~2.0ppm
0.01~0.5ppm
0.4~50ppm
5~500ppm
0.2~5.0ppm
0.4~80ppm
1~20ppm
0.25~10ppm
1~50ppm
30~500ppm
0.8~50ppm
0.1~6.4ppm
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20864978
品番
236S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
測定ガス
1.1122-テトラクロロエタン、2.112-トリクロロエタン
対象ガス
1,1,2-トリクロロエタン
測定範囲(ppm)
20~80ppm
測定範囲
1.20~80ppm2.10~100ppm
アズワン品番
8-5353-47
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガス名のあとに☆印のついたものは換算表によるものです。
※ガスの種類により校正できないものがありますのでご注意ください。
※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません