武蔵エンジニアリング
金属ニードル
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(60本)
1個
1セット(60本)
ゲージ
27
30
13
15
16
18
20
22
25
27
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
20865766
品番
SNA-27G-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
針内径×針外径(Φmm):0.21×0.42
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
24.5
針長(mm)
針長(13)
アズワン品番
9-5668-16
ゲージ
27