武蔵エンジニアリング
金属ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
0.72
2.27
1.11
0.92
0.72
0.61
0.52
0.31
0.21
0.18
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
20865802
品番
SNA-19G-C
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
26.5
針長(mm)
15
アズワン品番
9-5669-08
ゲージ
19
内径(Φmm)
0.72
外径(Φmm)
1.08