PRO-WESTERN Canada
UNコンテナ20L 容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
20866048
品番
747104000120P11
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
UN規格(液体)に対応したペール缶です。
樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質
ガスケット/EPDM
高さ(mm)
414.4
質量(g)
1012
規格
UN:(液体)1H2/Y1.5/30
外径(Φmm)
最大311.2
アズワン品番
4-3638-01
注意
※フタを閉める際には3ポンド無反動ハンマー、開封時にはニッパー及びペール缶用のオープナーが必要です。
※フタは別売です。
※1フタ取り付け時。スパウト伸長部は除く。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000