アズワン
フィルターハウジング HPKSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
接続口径
NPT3/8
NPT1/4
NPT3/8
BSP3/4
寸法(Φ×mm)
121×301
121×301
133×321
133×583
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867308
品番
HPKS-250S-38
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
材質
ヘッド/強化PP、ハウジング/AS樹脂、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP
長さ(mm)
250(適合カートリッジ)
接続口径
NPT3/8
最高使用圧力(MPa)
0.42
寸法(Φ×mm)
121×301
最高使用温度(℃)
45
アズワン品番
4-3944-02
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000