付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ質量(kg)46材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)電源(V)AC100 50/60HzキャスターΦ65mmPAナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)内寸法(mm)1072×460×1470電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40最大消費電力(W)30棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミ外寸法(mm)1152×522×1774平均消費電力(W)5アズワン品番1-6003-17棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)