曜日別特売
SSK-02 ステン真空缶 アズワン 20867394

SSK-02 ステン真空缶 アズワン 20867394
SSK-02 ステン真空缶 アズワン 20867394

ステン真空缶

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)約5
内容量1個注文コード20867394品番SSK-02
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥88,990
販売価格(税別)
80,900

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。

付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個
真空計×1個
ノズル×2個
アズワン品番1-6095-02仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム寸法(mm)Φ210×175使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)容量(L)約5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする