曜日別特売
BHPS-250SP-15P フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン 20867430

フィルターハウジング BHPSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
接続口径BSP1-1/2
寸法(Φ×mm)185×356
内容量1個注文コード20867430品番BHPS-250SP-15P
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,840
販売価格(税別)
24,400
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304長さ(mm)250(適合カートリッジ)接続口径BSP1-1/2最高使用圧力(MPa)0.49寸法(Φ×mm)185×356最高使用温度(℃)45アズワン品番4-3946-03
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする