アズワン
フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
厚さ(μm)
250
350
250
アズワン品番
4-4069-05
4-4069-01
4-4069-02
4-4069-03
4-4069-04
4-4069-05
4-4069-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20868340
品番
R-250-5m
参考基準価格(税別)
¥131,300
販売価格(税込)
¥143,330
販売価格(税別)
¥
130,300
バスケットに入れる
ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質
PTFE
幅(mm)
260
長さ(m)
5
厚さ(μm)
250
質量(g/m
2
)
190
密度
0.76
アズワン品番
4-4069-05
孔径(Φμm)
(平均)42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000