R-250-10m フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック アズワン 20868349

R-250-10m フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック アズワン 20868349
R-250-10m フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック アズワン 20868349

フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(μm)250
アズワン品番4-4069-06
内容量1枚注文コード20868349品番R-250-10m
参考基準価格(税別)¥217,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。

材質PTFE幅(mm)260長さ(m)10厚さ(μm)250質量(g/m2)190密度0.76アズワン品番4-4069-06孔径(Φμm)(平均)42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする