Qorpak
成形メモリ付きガラス瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
120
30
240
480
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20868647
品番
239221
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。
材質
容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE
容量(mL)
120
目盛(mL)
10~120
ねじ規格
48-400
アズワン品番
4-4318-05
口径×外径×高さ(mm)
40×Φ51×102
目盛単位(mL)
5
注意
※目盛は目安です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000