Qorpak
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
容量(mL)
500
120
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868699
品番
PLC-06595
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
材質
ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
容量(mL)
500
高さ(mm)
135
規格
(キャップ)45-400
口径(Φmm)
45
外径(Φmm)
78
アズワン品番
4-4492-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000