T15010S TPX(R) 15mLチューブ クリアタイプ ステム 20870616

TPX(R) 15mLチューブ クリアタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12袋×25本)
内容量1箱(12袋×25本)注文コード20870616品番T15010S
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

有機溶媒に使用可能で透明な材質です。
耐薬品性については、使用条件により異なります。

材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/HDPE容量(mL)15構造(キャップ)ダブルシールキャップ構造目盛先端部分のみ0.1ml刻みの目盛り付き(成形目盛)寸法(Φ×mm)23×118.9アズワン品番4-4683-01許容遠心力(G)2500
注意
※キャップ(高さ:15.1mm)装着時のサイズです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする