アズワン
運搬カート 600×450×800mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20872095
品番
HKS-01
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥71,874
販売価格(税別)
¥
65,340
バスケットに入れる
4輪ストッパー付きです。
材質
SUS304
寸法(mm)
600×450×800
質量(kg)
10
色
シルバー
耐荷重(kg)
10/棚
キャスター
ゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
4-5118-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000